OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル PXDZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59544713
品番
PXDZ PXDZ200-3D-146.5-25
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
全長(mm)
154.5
刃長(mm)
90.1
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)