OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (WALTER)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
59550487
品番
W-CTI WKP25 P3201-D12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,950
この商品は
363
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
-
厚さ(mm)
2.5
仕様
●IC公差:±0.015●内接円径(Φmm):12●ツールNo.8035421
材質
WKP25
サイズ
-
タイプ
-
穴径(Φmm)
5
呼び
P3201-D12
ブレーカ
-
精度等級
精密級
切刃数
2
寸法BS(mm)
-
寸法IC(mm)
12
逃げ角(°)
-
寸法CHW(mm)
-