画像準備中

インサート (WALTER)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード59550663 品番W-CTI WKP25 P3201-D25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000
この商品は363種類から選べます 他の種類を見る
コーナー半径(mm)- 厚さ(mm)4 仕様●IC公差:±0.015●ツールNo.8035424 材質WKP25 サイズ- タイプ- 穴径(Φmm)6 呼びP3201-D25 ブレーカ- 精度等級精密級 切刃数2 寸法BS(mm)- 寸法IC(mm)25 逃げ角(°)- 寸法CHW(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする