OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (WALTER)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59550952
品番
W-CTI WDC P3204-D20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,300
この商品は
363
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
-
厚さ(mm)
3
仕様
●IC公差:±0.008●内接円径(Φmm):20●ツールNo.8086884
材質
WDC
サイズ
-
タイプ
-
穴径(Φmm)
5
呼び
P3204-D20
ブレーカ
ブレーカ付き
精度等級
精密級
切刃数
2
寸法BS(mm)
-
寸法IC(mm)
20
逃げ角(°)
-
寸法CHW(mm)
-