画像準備中

インサート (WALTER)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード59551923 品番W-CTI WKP25S RDMW2006M0T-A27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,700
この商品は363種類から選べます 他の種類を見る
コーナー半径(mm)- 厚さ(mm)6.35 仕様●ツールNo.8037504 材質WKP25S サイズ- タイプ強化タイプ 穴径(Φmm)- 呼びRDMW2006M0T-A27 ブレーカ- 精度等級M級 切刃数- 寸法BS(mm)- 寸法IC(mm)- 逃げ角(°)- 寸法CHW(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする