画像準備中

インサート (WALTER)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード59552176 品番W-CTI WKP25S SNGX1205ANN-F57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,400
この商品は363種類から選べます 他の種類を見る
コーナー半径(mm)- 厚さ(mm)- 仕様●ツールNo.8037562 材質WKP25S サイズ- タイプ標準タイプ 穴径(Φmm)- 呼びSNGX1205ANN-F57 ブレーカ16°ブレーカ 精度等級精密級 切刃数- 寸法BS(mm)- 寸法IC(mm)- 逃げ角(°)- 寸法CHW(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする