OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (WALTER)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
59552325
品番
W-CTI WKP25S SNMX120512-F67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,900
この商品は
363
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
-
厚さ(mm)
-
仕様
●ツールNo.8037559
材質
WKP25S
サイズ
-
タイプ
コーナR鋳鉄用
穴径(Φmm)
-
呼び
SNMX120512-F67
ブレーカ
16°ブレーカ
精度等級
M級
切刃数
8
寸法BS(mm)
-
寸法IC(mm)
-
逃げ角(°)
-
寸法CHW(mm)
-