OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の ボアタイプ
CERATIZIT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
9
注文コード
59554617
品番
274 A274.100.R.09-09-B125
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・関連資料
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
9
穴径(Φmm)
31.75
ボス径(Φmm)
70
最大切込み量ap(mm)
3.8/2.5
適合カッター
SF..0903../OF..0403..
寸法DC(mm)
98.7/100
カッタ径
107.5/105.7
カッタ高さ(mm)
50.7/50
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)