OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の ボアタイプ
CERATIZIT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
5
注文コード
59554644
品番
274 A274.50.R.05-09
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・関連資料
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
5
穴径(Φmm)
22
ボス径(Φmm)
48
最大切込み量ap(mm)
3.8/2.5
適合カッター
SF..0903../OF..0403..
寸法DC(mm)
48.7/50
カッタ径
57.6/55.7
カッタ高さ(mm)
40.7/40
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)