OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の ボアタイプ
CERATIZIT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
6
注文コード
59554653
品番
274 A274.63.R.06-09
参考基準価格(税別)
¥93,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・関連資料
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
穴径(Φmm)
22
ボス径(Φmm)
48
最大切込み量ap(mm)
3.8/2.5
適合カッター
SF..0903../OF..0403..
寸法DC(mm)
61.7/63
カッタ径
70.5/68.7
カッタ高さ(mm)
40.7/40
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)