OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の ボアタイプ
CERATIZIT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
7
注文コード
59554678
品番
274 A274.80.R.07-09-A100
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・関連資料
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
7
穴径(Φmm)
25.4
ボス径(Φmm)
60
最大切込み量ap(mm)
3.8/2.5
適合カッター
SF..0903../OF..0403..
寸法DC(mm)
78.7/80
カッタ径
87.5/85.7
カッタ高さ(mm)
50.7/50
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)