OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の ボアタイプ
CERATIZIT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
20
注文コード
59554705
品番
HEC AHEC.160.R.20-11
参考基準価格(税別)
¥318,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・関連資料
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
20
穴径(Φmm)
40
ボス径(Φmm)
100
最大切込み量ap(mm)
4
適合カッター
LNHX1106
寸法DC(mm)
160
カッタ径
-
カッタ高さ(mm)
63
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)