OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の ボアタイプ
CERATIZIT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
4
注文コード
59554732
品番
274 C274.25.R.04-09-A20-32
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・関連資料
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
穴径(Φmm)
-
ボス径(Φmm)
20
最大切込み量ap(mm)
3.8/2.5
適合カッター
SF..09../OF..04..
寸法DC(mm)
23.8/25
カッタ径
32.5/30.7
カッタ高さ(mm)
32.7/32
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)