CERATIZIT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数5 注文コード59554748 品番274 C274.32.R.05-09-A25-40
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は刃数・関連資料など15種類から選べます 他の種類を見る
刃数5 穴径(Φmm)- ボス径(Φmm)25 最大切込み量ap(mm)3.8/2.5 適合カッターSF..09../OF..04.. 寸法DC(mm)30.7/32 カッタ径39.5/37.7 カッタ高さ(mm)40.7/40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする