※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属間軽摩耗及び土砂摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 59559632 品番 FCH-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ350程度を有しています。
CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。
スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。

用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接 仕様溶接のまま 硬さビッカーズ:360、ロックウェルC:37、ショア:51 ワイヤー径(Φmm)1.2 電流範囲(A)水平すみ肉:150〜300、下向:150〜300 使用条件予熱パス間150℃ ワイヤー種類フラックス入り
注意
※低合金鋼・中高炭素鋼に肉盛する場合、150℃以上の余熱を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする