日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接棒ステンレス用
ステンレス用被覆アーク溶接棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
59559727
品番
S-309R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
溶着金属の化学成分は24%Cr-13%Niで、フェライト量が多く割れ感受性が極めて低くなっています。
棒長(mm)
350
伸び(%)
37
引張強度(MPa)
590
電流範囲(A)
下向/70〜125、立向・上向/65〜105
色
棒端色:黒
用途
石油工業・化学工業・繊維工業などに用いられる22%Cr-12%Ni鋼の溶接、18%Cr-8%Ni鋼と軟鋼や低合金鋼などのような異種金属、18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理不可能な箇所の溶接
棒径(Φmm)
3.2
注意
※溶接棒は使用前に150〜200℃で約60分乾燥させて下さい。
※開先内の油脂、ゴミなどの汚れがあれば完全に除去してください。
※過度のウェービングは溶接欠陥の原因になりますので、ウェービング幅は棒径の約2.5倍以内に留めてください。
※アークの長さは出来るだけ短く保ってください。