ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 固定帯
ハクゾウメディカルの その他固定帯
ハクゾウ滅菌サージョンN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50袋)
注文コード
59560892
品番
1153691
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
乱糸が出ないよう、かつ処置用に使いやすいサイズに折りたたんだガーゼで、EOG滅菌済です。
目が細かいタイプUガーゼを使用しています。
材質
綿100%
寸法(mm)
50×50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器