ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 固定帯
ハクゾウメディカルの その他固定帯
ハクゾウ滅菌カニューゼN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50袋)
注文コード
59561565
品番
1153689
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Yカットの切り込みを入れたカニューレ用滅菌ガーゼです。
材質
綿100%
寸法(mm)
75×75
タイプ
1枚滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器