曜日別特売
ABW-18 メニューブック シンビ 59561705

メニューブック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ページ数2注文コード59561705品番ABW-18
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強靭性・電気絶縁性・耐熱性に優れたクリアフィルム(PET)を使用しています。
焼肉、お好み焼き、鍋物等の店舗でのご使用に最適です。

サイズB4ページ数2仕様耐熱、耐久材質(透明部)PET、(トリム)PU、(コーナー金具)ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)270×378中紙洋-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする