大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
3カ-W (+)スリムヘッド B1タッピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(26個)
注文コード
59563686
品番
5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法D(mm)
9
寸法k(mm)
1.2
呼び径d
5