SRH4A060 LEDヘッドライト ライジング2 H4 Hi/Lo12V SPHERELIGHT(スフィアライト) 59564128

SRH4A060 LEDヘッドライト ライジング2 H4 Hi/Lo12V SPHERELIGHT(スフィアライト) 59564128 SRH4A060 LEDヘッドライト ライジング2 H4 Hi/Lo12V SPHERELIGHT(スフィアライト) 59564128

LEDヘッドライト ライジング2 H4 Hi/Lo12V

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59564128 品番SRH4A060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新たに進化を遂げた日本製LEDヘッドライト従来製品から明るさ・配光・放熱性などを向上し、新機能「アシストハイビーム」を搭載。
車検対応の配光設計ノイズ対策採用視認性の高い白色光は路面や側道の障害物を見やすくし、広く明るい視野で夜間運転の安全をサポート。
新機能アシストハイビーム搭載でハイビーム時に生じる手前の死角をカバー。
本製品の冷却機構はヒートシンクを採用しており、従来製品よりフィン枚数を増やしたことで放熱性が向上。
ファンレスタイプのため故障原因となりやすい塵埃をしっかりカット消費電力はハロゲンの約1/2。

タイプH4 ホワイト 電圧(V)DC12 セット内容LEDバルブ×2、コントローラー×2、結束バンド×4、取扱説明書(保証書) 消費電力(W)27 口金その他 冷却方式ヒートシンク 機能ハイビームインジケーターキャンセル機能内蔵/ノイズCISPR25規格対応 色温度(K)6000 保証期間お買い上げから3年間 光源寿命50000時間 明るさ(Lm)4800
注意
※コントローラーはバルブに連結されています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59564128 SRH4A060 72712588 SLRZH4A060 LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo  12V用 SPHERELIGHT(スフィアライト) LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用 SPHERELIGHT(スフィアライト) 1セット 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59564128
2020-05-24
用途:
軽自動車に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に明るく満足しましたが、カットラインが明瞭だと、もっと素晴らしいと思います。

対象商品:
59564128
2019-07-22
用途:
キャンピングカーのカムロードに使用しました
株式会社 熊谷モータース 様

近目はノーマルの球に比べてかなり明るくなりました、しかし遠目は少し焦点が合ってない為か明るさが欲しいと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
59564128
2018-12-04
用途:
車のヘッドライト

ヘッドランプを交換しました。
明らかに明るいです。
ハイビームにした時は、ロービームも同時点灯しているので、近くもよく見えます。

対象商品:
59564128
2018-03-28
用途:
ヘッドライト
モリック 様 (運輸・通信業)

HIDが突然点かなくなり大変困惑しましたので、
今度はLEDにしよう、それも信頼のおける国産で、と
探していたところ、このライジング2に出会い早速購入しました。
取付けはHIDに比べ至って簡単にできました。
明るさもHIDと比較しても遜色なく、むしろ明るいくらいで、
影の部分も少なく、大変見やすくなりました。

対象商品:
59564112
2017-11-06
用途:
車のヘッドライトのバルブ交換
建設業・工事業

スズキのエブリイ用に購入しました。交換作業はある程度下調べしていたし、取説に分かりやすく記載されていたので、自分で交換しようと思いましたが、丁度1ヶ月点検があったためディーラーで一緒に交換作業しました。ライトハウジングのほかにバンパーも取り外して行いました。取付はいたって簡単で、コントローラBOXも小さいためスペースの問題もありませんでした。そして、1番気になるLEDヘッドライトの明るさは、4500kの4800lmということもありlowで他の純正HIDより明るく感じ、hiはアシストビームが加わり照射範囲が広くなるもののlowに比べれば明るさは物足りない感じです。lowは3チップ、hiは基本2チップなので3チップになればと思います。

対象商品:
59564128
2018-01-13
用途:
ヘッドライト球の交換(15年前のH4バルブの軽自動車。)

雑音も出ませんし、取り付けも簡単で、圧倒的な明るさには驚きました。今回6000(K)しか扱っていなかったのでこの商品を取り付けたのですが、光度計の実測では4500(K)のほうが高い値が出るそうなので、再度の取り扱いを希望します。(時代の流行りでケルビン値が高い方が売れるのでしょうか)

対象商品:
59564128
2018-08-16
用途:
バイク
協和電気株式会社 様 (建設業・工事業)

購入して2週間になりますが、問題なく動作しています。
明るさがもう少しほしい気がします。

対象商品:
59564112
2017-09-26
用途:
H16年式スズキキャリー(DA63T)のヘッドライトとして装着しました。

HIDが壊れたので、今度は低消費電力かつ、即発光する特製を持つLEDにしようと思い購入に至りました。電圧計の電圧低下もなく瞬間点灯するので燃費の向上や、トンネルに入る時などの際のタイムラグのないフル発光が気に入りました。取り付けもハロゲンライトの交換と同様に簡単に出来るのが良かったです。あと4500ケルビンを選んだのですが、少し黄色く見えるのかと思いきや、普通に白色光でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする