※寸法図

5X14 ニッケル(+)スリムヘッドB1タッピン 大阪魂 59607576 5X14 ニッケル(+)スリムヘッドB1タッピン 大阪魂 59607576

ニッケル(+)スリムヘッドB1タッピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(800個) 注文コード 59607576 品番 5X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,842
販売価格(税別)
17,129
長さ(mm)14 十字穴番号2 寸法D(mm)9 寸法k(mm)1.2 呼び径d5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする