M&M
M&Mの 文房具
M&Mの はさみ/ペーパーカッター
M&Mの カッターマット
カッターマット クリア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59626708
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
挟んだ書類も見えるからデスクマットとしても使える。両面使用可能。便利な10mm方眼&角度目盛付。
サイズ
A4
用途
カッティング作業時に。
材質
PVC
色
クリア
繰り返し・詰め替え
対応