3X8 GB SUS(+)スリムヘッドB1 大阪魂 59628960 3X8 GB SUS(+)スリムヘッドB1 大阪魂 59628960 3X8 GB SUS(+)スリムヘッドB1 大阪魂 59628960

GB SUS(+)スリムヘッドB1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59628960 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,893
販売価格(税別)
50,812
長さ(mm)8 十字穴番号1 寸法D(mm)6 寸法k(mm)0.8 呼び径d3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする