全業種共通 就業規則

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59636371 品番労基 29-D
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

※令和7年4月1日、10月1日改正の育児介護休業法に対応
そのまま使える!中小企業の就業規則の決定版!
総務担当者、社会保険労務士等の専門家にも、長年支持されてきた就業規則なら最新の法改正はもちろん、内容も折り紙つき。
就業規則作成のノウハウが詰まった逐条解説書も付いているので新任担当者もベテラン担当者も安心してご利用いただけます。
働き方改革関連法が成立し、就業規則の見直しニーズが増えてきていますが、長年多数の中小企業や社会保険労務士の先生に利用していただいてきた就業規則の金字塔『全業種用 就業規則セット』が、電子版商品としてよみがえりました。
本商品に収録されている就業規則作成ノウハウの詰まった電子解説書では、今回の労基法改正についてだけでなく、これまでの改正の経緯、背景などにも触れているので就業規則にまつわる労基法の全体像をつかむことができ、新任の担当者はもちろん、ベテラン担当者にも知識の再確認につながりオススメです。
また、これまでどおり就業規則の解説では、各条文に法的解説や注意すべきポイントなどを詳しく解説した逐条解説方式を採用。具体的な記入例も書かれているので、適法な就業規則(賃金規程、退職金規程、育児・介護休業規程)が誰でも簡単に作成できるよう工夫された内容になっています。
なお、この「解説書」は、いったん就業規則を作った後も、就業規則やこれに関係する法令の規定について疑問がおきたときに参考にすることができるように作られていますので必要なときに役立てられます。
※就業規則本則の逐条解説が小冊子になって読みやすくなりました!
詳細
[収録書式]
◆全業種共通 就業規則解説書(10人以上の事業場用) PDF
◆就業規則 有期・無期雇用者兼用【従業員10人以上用の事業場】 Word
◆就業規則 無期雇用者用【従業員10人以上用の事業場】 Word
◆賃金規程解説書 PDF
◆賃金規程 Word
◆退職金規程解説書 PDF
◆退職金規程 Word
◆「育児・介護休業規程および適用除外者に関する労使協定書」解説書 PDF
◆育児・介護休業規程 Word
◆育児・介護休業適用除外労使協定書 Word
◆「就業規則届・意見書、労働条件通知書」解説書 PDF
◆就業規則届 Word
◆就業規則意見書 Word
◆代替休暇に関する労使協定の例 Word
◆デジタル給与同意書 Word
◆資金移動業者口座への賃金の振込に関する協定書 Word
◆パートタイマー就業規則解説書 PDF
◆パートタイマー就業規則 Word
◆定年後継続雇用従業員就業規則解説書 PDF
◆定年後継続雇用従業員就業規則 Word
◆定年後継続雇用従業員賃金規程 Word
<2025,3,3変更>
令和7年4月1日、10月1日改正の育児介護休業法に対応した書式を配信開始
・全業種共通就業規則 解説書
・就業規則 有期・無期雇用者兼用
・就業規則 無期雇用者用
・育児・介護休業規程および適用除外者に関する労使協定書 解説書
・育児・介護休業規程
・パートタイマー就業規則 解説書
・その他育児介護休業規程参考書式


その他詳細については就業規則・社内規程特設サイトでご確認いただけます。
[動作環境]
本商品はインターネットを使って”シリアルナンバー”を登録して書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただく為には、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。
※商品をダウンロードできる期間は初回登録時から1年間です。この期間内に必ず商品をダウンロードしてください。
※初回登録時から1年を経過しますとダウンロードページへのアクセスができなくなりますのでご注意ください(1年を超えてアクセスをご希望の場合は、再度本商品をご購入いただく必要があります)。
※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。
[ソフトウェア要件]
Microsoft Windows 10/11日本語版
Microsoft Edge.44以降で最適化されています。
Microsoft Word 2016/2019/2021
Adobe Acrobat Readerが必要です。
[ハードウェア要件]
CPU:Pentium4以降推奨
メモリ:512MB以上推奨
空きディスク容量:インストール時に必要な空き容量200MB以上
画面:解像度1024ドット×768ドット以上推奨
プリンタ:Windows対応のプリンタを推奨
[その他要件]
本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。
インターネットに接続できる環境が必要です。
電子メールを受信できる環境が必要です。
インターネット接続には光回線を推奨します。
[ご注意]
本商品に収録されている解説書、規程等は法律の改正等により予告無く追加、削除、変更等される場合があります。
開封後は返品できませんのであらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビジネスフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする