ヤマト産業
ヤマト産業の バルブ
ヤマト産業の ダイヤフラムバルブ
ダイアフラムバルブ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
入口:R1/4、出口:R1/4
注文コード
59637378
品番
SV-1-1P
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
接続
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高純度ガス・腐食性ガス用ダイアフラムバルブです。
ガス純度99.99〜99.999%のガス供給に最適です。
用途
減圧弁出口用
仕様
ストレート弁
材質
[接ガス部]本体:SUSF316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFE
サイズ
2025/01/04
質量(g)
240
使用温度範囲(℃)
ー10〜40
最高使用圧力(MPa)
15
接続
入口:R1/4、出口:R1/4
使用流体
O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He,標準ガス,腐食性ガスなど
固定方法
パネルタイプ
関連資料:
(0.58MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材