4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59637430 品番CS784H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

1セットのコンソール(USBキーボード・マウスおよびHDMIディスプレイ)から、最大4台の4K60p対応PCを操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。
本体に搭載されたUSB 2.0ハブに接続したUSB周辺機器は、各PC間で共有・切り替えて使用できます。
シンプルなケーブル構成で複数PCを管理可能で、必要なKVM機能を低コストで導入できるため、運用の負担が軽減されます。
オフィス、SOHO、在宅勤務環境などにおける一般的なPC作業用途に適しています。

仕様●KVM(コンピューター)ポート:USB 2.0 Type-B メス×4(Blue)、HDMI メス×4(Black)●USBハブ:USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)●コンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)●ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、ワイヤードリモコン 質量(kg)0.47 スイッチポート選択:プッシュボタン×4 電源DC電源ジャック×1 湿度(%RH)0〜80(結露なきこと) 消費電力DC5V:1.73W:34BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25 材質(ケース)メタル、プラスチック 解像度最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hz インターバルスキャン:1〜99秒(デフォルト:5秒) LEDオンライン/選択:4(Orange) 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数コンピューター:4 キーボード/マウスUSB グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする