True 4K HDMI H.265 over IP トランシーバー(PoE対応

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59637518 品番VE8662
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

送信機・受信機の両方の機能を1台に集約したTrue 4K HDMI対応のH.265 over IPトランシーバーです。
H.265コーデックによる高圧縮・低遅延伝送のほか、PoE対応によりアダプターレスでの運用も可能な柔軟性に優れており、映像伝送における課題解決や効率の良いAV over IPシステムの構築が可能なVideo over IP製品となっております。
スポーツ施設や空港、大学、展示会場、コントロールルーム、ショッピングモールの案内板など、4K解像度での映像信号をマルチディスプレイに表示するような比較的大きいデジタルサイネージにも最適な機器です。

質量(kg)0.51(1.12lb) スイッチ選択モード:スライドスイッチ x 1、T(トランスミッター) / R(レシーバー)いずれかを選択可 湿度(%RH)0〜80(結露なきこと) 消費電力DC12V:4.79W:22BTU/h (Tx)、DC12V:4.98W:45BTU/h (Rx) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット付:140×123×30、ブラケット無:130×101×29 材質(ケース)メタル 制御RS-232C:コネクター: 3極着脱式ターミナルブロック x 1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無、USBチャンネル:USB Type-B メス x 1 (Host) /USB Type-A メス x 2 (Device) 解像度最大データ転送レート:平均20〜25Mbps、規格準拠:HDMI/HDCP 2.3&HDCP 2.2、最大解像度/延長距離:最大:4K@100m (Cat 5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合 / True 4K: 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) LED電源:DC in LED x 1 (Green) / PoE LED x 1 (Green) コネクタユニット間:RJ-45×1 (PoE)、電源:ロック式DC電源ジャック×1 (Black)またはRJ-45×1(PoE対応) 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様【ビデオ入力】最大距離:5m、インピーダンス:100 Ω、インターフェース:HDMI Type A メス×1 (Black)、【ビデオ出力】インターフェース:HDMI Type A メス×1 (Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5m、【ビデオ圧縮】H.265コーデック / 遅延:3〜5フレーム ボタン仕様プッシュボタン:操作モード選択:LCM操作用プッシュボタン x 3 オーディオ入力:HDMI Type A メス×1(黒)、ミニステレオジャック メス×1(緑)、出力:HDMI Type A メス×1(黒)、ミニステレオジャック メス×1(緑) グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする