KVMケーブル/3m/DisplayPort 1.2 & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用 多機種対応ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59638166 品番DU12210-KVM-CABLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

KVMコンボケーブル:USB 5Gbps対応DisplayPort KVMスイッチとコンピューターを接続。デスクトップワークステーションや、システム間の切り替えおよびケーブル配線を簡素化するのに理想的。あらゆるDP/USB 3.0対応KVMで使用可能
配線管理の効率化:DisplayPortとUSB 3.2 Gen 1を1本の束線ケーブルに統合し、セットアップの煩雑さを軽減し、インストールを簡素化。よりクリーンで効率的な作業スペースを構築
幅広い互換性:USB 5Gbpsを搭載した幅広いDisplayPort KVMスイッチで利用可能。OSに依存せず、Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなどの各種OS、およびIntel、AMD、Apple Siliconを含むすべてのハードウェアプラットフォームに対応
ITプロフェッショナルからの信頼を獲得:ローカル環境および社内システム向けに信頼性を追求した設計。ラボテストと導入実績に基づき、システムへのスムーズな実装と最大限の運用稼働率を実現。製品に関する質問や相談には、メーカー提供の無料・無期限対応サービスを利用可能

用途USB 5Gbpsホストポート搭載のDisplayPort KVMスイッチにコンピューターを接続 長さ(mm)3050 ブラック 質量(g)450 規格ビデオ規格:DisplayPort 1.2 対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要 解像度最大デジタル:4K60Hz コネクタA:1x DisplayPort、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)B:1x DisplayPort、1x USB Type-B (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) メッキコネクタ:ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 被覆材熱可塑性エラストマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする