USB-C - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/双方向/Thunderbolt互換/Apple MacBook Pro / Air M1 M2 M3 M4、Mac Mini / Studio/ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59638279 品番CDP2DP2MBW
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.2(21.6Gbps)双方向ケーブル(2m)。4K60Hz、HBR2、HDR、HDCP 2.2/1.4に対応。1080p、Thunderbolt互換
リバーシブルケーブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニターに接続、または DisplayPortデバイスをUSB Type-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル
優れた互換性:macOS、Windows、Ubuntu 対応の USB-C displayport変換ケーブル。Apple M1 M2 M3 M4 MacBook Pro / Air、Mac Mini / Studio、iMac に対応。Dell、Lenovo、HP、Microsoft Surface の Thunderbolt / USB-C 搭載ノートパソコンでも使用可能
DisplayPort/USB-Cモニター互換:DisplayPortホストをUSB-Cモニターに接続。16:9、ウルトラワイド対応のUSB-Cモニターで使用可能(LG/Dell/ UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)
ビデオアダプター内蔵ケーブル:OS各種でドライバー不要のセットアップに対応。故障ポイントと信号損失が少ないアダプター一体型ケーブル。ラッチ付きDPコネクターで安定した接続機能を提供

用途
家庭やオフィス、またはホットデスク用途に最適
クリエイティブ系の作業に適したアクセサリ
外出先で視覚に訴えるプレゼンを披露
4K動画のストリーミングと編集
仕様ワイド画面サポート:あり 材質プラスチック 幅(mm)22 ホワイト 高さ(mm)12 質量(g)78 長さ(m)2 規格ビデオ規格:DisplayPort 1.2 出力AV:DisplayPort、DisplayPort 1.2、USB-C ケーブル長(m)1.94 対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要 入力AV入力:USB-C 解像度DisplayPortの場合、3840×2160 (4K)/60Hz。USB-Cの場合、3840×2160 (4K)/60Hz 保存温度範囲(℃)-10〜70 コネクタA:USB-C(DP Altモード)B:DisplayPort 使用環境湿度(%)10〜85 RH RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜45 アダプタタイプアクティブ オーディオあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする