代表画像
岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の その他LED電球
LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59640659
品番
LDT100-242V69L-G-E39
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は73,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
グローブ:ポリカーボネート
色
白色塗装
材質(本体)
PBT-GF30%
質量(g)
980
使用温度範囲(℃)
-20〜+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度
消費電力(W)
69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)
定格周波数(Hz)
50/60共用
相関色温度(K)
2700
全光束(Lm)
10150
定格入力電圧(V)
100〜242対応
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V)
点灯方向
垂直点灯(水平取付け不可)
入力電流(A)
0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
グリーン購入法
適合
ワット数
69W〈E39口金〉
耐雷サージ
12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
注意
※落下防止ワイヤ・防振パッキン装着済。
※油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せて使用する器具の使用温度範囲内でご使用ください。