EARTH MAN
EARTH MANの 空圧補器
EARTH MANの ルブリケータ
ルブリケーター(油循環器)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59641225
品番
A6402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
管接続口径
1/4
用途
霧状のオイルをエアーツールへ供給。
セット内容
取付金具付き
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
取付方式
ブラケット付
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
材質(ボウル)
ポリカーボネート
ルブリケータ油排出口
ドレンガイドなし