TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 文房具
TAKAGI(高儀)の はさみ/ペーパーカッター
TAKAGI(高儀)の はさみ
フッ素加工デザインシザース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59642424
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
のりがつきにくい、フッ素コーティング刃。
刃部加工
フッ素コート
用途
デスクワーク・開封・粘着テープに。
寸法(mm)
105
全長(mm)
105
材質(本体)
ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)
ABS
繰り返し・詰め替え
対応