M&M
M&Mの 文房具
M&Mの はさみ/ペーパーカッター
M&Mの はさみ
事務用鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59642546
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
事務作業に最適。
全長(mm)
165
刃渡り(mm)
約92
グリップ厚(mm)
約7
用途
デスクワーク・封筒の開封に。
寸法(mm)
165
材質(本体)
ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)
ABS
繰り返し・詰め替え
対応