LEDヘッドライトCOBタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59644016 品番No.250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

面発光で広角度を照らすCOBタイプの面発光LED搭載。
角度調整可能。
ズレにくい滑り止め付バンド。
全光束最大約110ルーメン。
白色LED1W。
防水規格 IPX4 。
乾電池式。

電球の種類LED 用途夜間作業やアウトドアに。 質量(g)約55(電池含まず) 規格防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない 電源単4形乾電池×3本 全光束(Lm)約110(HIGH)/40(LOW) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約46×63×44 保護等級防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない 使用電球1W COB白色LED×1灯※交換不可 使用電池単4形乾電池×3本 使用環境温度(℃)5〜40 電池寿命(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)約110(HIGH)/40(LOW) 最大点灯時間(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする