明るさ(Lm)最大約150Lm(High)
用途夜間作業やアウトドアに。
セット内容充電式LEDズームヘッドライト×1、ポリシリコンバンド×1(コードバンド・アジャスター 各2個付)、USBコード×1、バッテリーパック×1、充電器×1
質量(g)(本体)約50g、(バッテリーパック)約57g
種類リチウムポリマー電池
周波数(Hz)50/60
規格防水/IPX3(防雨型)
電圧(V)AC100、DC3.7
消費電力(W)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約23×72×47
出力電圧(V)DC5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約32×78×40
出力電流(A)1
保護等級防水/IPX3(防雨型)
使用電球(交換不可):LED/高輝度白色LED3W×1ヶ(CREE XPE)
使用電池リチウムポリマー充電池
使用環境温度(℃)5〜40
連続点灯時間(満充電時):High点灯 約5時間、Low点灯 約10時間
充電器形名UWP305S-0510BC
充電時間(時間)約2
電源タイプ電池式
バッテリー容量(mAh)1800
照射距離(m)約50
電球の種類LED
最大点灯時間(満充電時):High点灯 約5時間、Low点灯 約10時間