曜日別特売
545 ベイトフィッシュマジック ケルト 3.5インチ ECOGEAR 59646049

545 ベイトフィッシュマジック ケルト 3.5インチ ECOGEAR 59646049
545 ベイトフィッシュマジック ケルト 3.5インチ ECOGEAR 59646049

ケルト 3.5インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個545 ベイトフィッシュマジック注文コード59646049品番545 ベイトフィッシュマジック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

「ケルト」は、十分な飛距離とスローからファストリトリーブまでの高い対応力を求めて開発された、細身のシャッドテール。
背面がフラットなワイドボディは安定したスイミング姿勢を保つ効果があり、ティアドロップテールはわずかな水流でもすばやく水をつかみ、激しくイレギュラーなハイピッチアクションでターゲットにアピールします。
セッティングの軸となる30g前後のジグヘッドに装着すれば、浮き上がりを抑えた理想的なレンジキープトレースを実現。さらに飛距離にもこだわり、安定した飛行姿勢によって攻略可能範囲を広げてくれます。
ターゲットはロックフィッシュ、フラットフィッシュ、そしてシーバスに大きな効果を発揮します。

寸法(mm)88545 ベイトフィッシュマジックサイズ(inch)3.5″入数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする