曜日別特売
547 ライブパールホロ(夜光) ケルト 4インチ ECOGEAR 59646180

547 ライブパールホロ(夜光) ケルト 4インチ ECOGEAR 59646180
547 ライブパールホロ(夜光) ケルト 4インチ ECOGEAR 59646180

ケルト 4インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個547 ライブパールホロ(夜光)注文コード59646180品番547 ライブパールホロ(夜光)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

「ケルト」は、十分な飛距離とスローからファストリトリーブまでの高い対応力を求めて開発された、細身のシャッドテール。
背面がフラットなワイドボディは安定したスイミング姿勢を保つ効果があり、ティアドロップテールはわずかな水流でもすばやく水をつかみ、激しくイレギュラーなハイピッチアクションでターゲットにアピールします。
セッティングの軸となる30g前後のジグヘッドに装着すれば、浮き上がりを抑えた理想的なレンジキープトレースを実現。さらに飛距離にもこだわり、安定した飛行姿勢によって攻略可能範囲を広げてくれます。
ターゲットはロックフィッシュ、フラットフィッシュ、そしてシーバスに大きな効果を発揮します。

寸法(mm)102547 ライブパールホロ(夜光)サイズ(inch)4″入数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする