473 ローライトインパクト バルト 3.5インチ ECOGEAR 59646295

473 ローライトインパクト バルト 3.5インチ ECOGEAR 59646295
473 ローライトインパクト バルト 3.5インチ ECOGEAR 59646295

バルト 3.5インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個473 ローライトインパクト注文コード59646295品番473 ローライトインパクト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

「バルト」は、ビッグテール+フラットサイドボディを組み合わせ、波動とフラッシングによって強いアピール力を獲得した、ニュータイプのシャッドテールソフトルアー。
安定してナチュラルかつハイピッチなローリングアクションを繰り出し、かつ他のシャッドテール系ルアーとは異質の波動を生むことでバイトを誘発。
その際、フラットサイドボディは強烈な明滅効果を生み、アピール力を高めています。
強すぎない水押しのテールによってより深いレンジでのレンジキープも容易にでき、オーシャンソフトルアーに求められる飛距離も十分。
カラーはロックフィッシュ、フラットフィッシュに効果的なリアルなペイントカラーも採用しています。
さらにターゲットやベイトのサイズ、リグの種類などに応じて選べる3サイズをラインアップ。
ベイトフィッシュが小さい場合、ルアーだと見切らせずに一気にバイトに持ち込める3.5"。
4"はイワシヘッドやスイミングテンヤと組み合わることで、テンポよく広範囲を探るサーチベイトとして最適なサイズ。
6"はサイズからくるアピールの強さでビッグフィッシュに限らず、遠くからでもターゲットを惹きつけバイトさせる力を持っています。
アングラーの選択の幅を広げる、充実のラインアップです。

寸法(mm)88473 ローライトインパクトサイズ(inch)3.5″入数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする