408 ウォーターメロンバグ リングマックス パワーオーシャン 3インチ ECOGEAR 59647151

408 ウォーターメロンバグ リングマックス パワーオーシャン 3インチ ECOGEAR 59647151
408 ウォーターメロンバグ リングマックス パワーオーシャン 3インチ ECOGEAR 59647151

リングマックス パワーオーシャン 3インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個408 ウォーターメロンバグ注文コード59647151品番408 ウォーターメロンバグ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ロックフィッシュ・トップトーナメンター達が愛用し、数々のトーナメントで輝かしい成績を残す「リングマックス バス」を、対ロックフィッシュに照準を絞り、ラインアップを再構成したのが「リングマックス パワーオーシャン」。水をしっかり掴み、強い存在感を生み出すリング状リブボディと、厚さと硬さを絶妙にバランスさせたカーリーテールが特徴。
テキサスリグやヘビーダウンショットリグで、シンカーに引かれたフォール時やリフトではテールがアクションし、広範囲にアピール。
シンカー着底からのノーシンカー状態ではテールの動きがロックし、パドル系バランスのスライドフォールを発生させバイトを誘発。強く、メリハリの効いたアクションで勝負の早い攻めを可能にします。

寸法(mm)74408 ウォーターメロンバグサイズ(inch)3″入数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする