J18 オレンジゴールド エコギア熟成アクア バグアンツ 2インチ ECOGEAR 59651527

J18 オレンジゴールド エコギア熟成アクア バグアンツ 2インチ ECOGEAR 59651527
J18 オレンジゴールド エコギア熟成アクア バグアンツ 2インチ ECOGEAR 59651527

エコギア熟成アクア バグアンツ 2インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個J18 オレンジゴールド注文コード59651527品番J18 オレンジゴールド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ルアーとエサの概念を破壊した「エコギア アクア」を、よりエサに近いポジションでさらなる釣果を徹底追及したソフトルアー、「エコギア熟成アクア」シリーズ。
そのファーストモデルが「エコギア熟成アクア バグアンツ」。
天然素材が本来持ち合わせている旨み成分を酵素の力で引き出す「熟成」という手法により獲得した驚異的な集魚&摂餌性能。
そして、様々なプレデターフィッシュを魅了し続ける実績の「バグアンツ」フォルム。
そのふたつが融合することで、甲殻類をメインベイトとする様々なターゲット、そしてあらゆるリグ、シチュエーションに対応する極めて汎用性の高いソフトルアーへと昇華しました。
ハタやアイナメ、ソイをはじめとするロックフィッシュから、マダイやコチなどのプレデター、そして今までソフトルアーの対象魚として認知されてこなかった新たなターゲットにまで可能性を拡げるソフトルアーシーンのエポックメイカーです。

寸法(mm)56J18 オレンジゴールドサイズ(inch)2”入数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする