J18 オレンジゴールド エコギア熟成アクア ロッククロー 2.5インチ ECOGEAR 59651825

J18 オレンジゴールド エコギア熟成アクア ロッククロー 2.5インチ ECOGEAR 59651825
J18 オレンジゴールド エコギア熟成アクア ロッククロー 2.5インチ ECOGEAR 59651825

エコギア熟成アクア ロッククロー 2.5インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個J18 オレンジゴールド注文コード59651825品番J18 オレンジゴールド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ルアーとエサの概念を破壊した「エコギア アクア」を、よりエサに近いポジションでさらなる釣果を徹底追及したソフトルアー、「エコギア熟成アクア」シリーズ。
そのなかで、甲殻類をメインベイトとしているターゲットを狙うためにラインアップされたアイテムが「エコギア熟成アクア ロッククロー」です。
従来のロッククローシリーズが持つ高い実釣性能は継承しつつ、エコギア熟成アクアマテリアルの特性にあわせたフォルムにリデザイン。
コンパクトな全体シルエットのなかに、ボリューム感豊かなパーツを持たせることで”喰わせ”と”アピール”のバランスを高次元に両立。
さらにボディの厚みを抑えることで、絶妙なスライドフォールと高いフッキング性能を実現。
従来のクロータイプソフトルアーとは一線を画すボディデザインです。
状況に応じて、スローな喰わせのゲームから、テンポの速い攻めのゲームまで幅広く対応。
テキサスリグ、キャロライナリグ、ジグヘッドリグと汎用性も抜群です。
カニやエビ、ヤドカリといった甲殻類を捕食するプレデターにとっては、バイトせずにはいられないほどの大好物、それが「エコギア熟成アクア ロッククロー」です。
カサゴやハタ、アイナメ、ソイをはじめとするロックフィッシュから、クロダイなどのプレデター、そして今までソフトルアーの対象魚として認知されてこなかった新たなターゲットにまでゲームの可能性を拡げます。

寸法(mm)62J18 オレンジゴールドサイズ(inch)2.5″入数7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする