曜日別特売
J05 パールシラス(夜光) エコギア熟成アクア 活メバルSTグラブ 2インチ (大盛) ECOGEAR 59652410

J05 パールシラス(夜光) エコギア熟成アクア 活メバルSTグラブ 2インチ (大盛) ECOGEAR 59652410
J05 パールシラス(夜光) エコギア熟成アクア 活メバルSTグラブ 2インチ (大盛) ECOGEAR 59652410

エコギア熟成アクア 活メバルSTグラブ 2インチ (大盛)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個J05 パールシラス(夜光)注文コード59652410品番J05 パールシラス(夜光)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

集魚&摂餌性能を徹底追求し、驚異の”喰わせ”を実現した「エコギア熟成アクア」。
そのなかでも対メバル専用として厳選したアイテム、それが「エコギア熟成アクア 活メバル」シリーズです。
「エコギア熟成アクア 活メバルSTグラブ2"」は、シンプルなフォルムから生み出される極めて微弱なナチュラル波動と、エコギア熟成アクアの圧倒的な集魚&摂餌性能との相乗効果で、難攻不落のスレっからしメバルを攻略。
また、安定した飛行姿勢によりキャスタビリティも抜群です。
メバルゲームの新たなメインアイテム、それが「エコギア熟成アクア 活メバルSTグラブ2"」。

寸法(mm)51J05 パールシラス(夜光)サイズ(inch)2″入数18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする