J17 オリーブゴールド エコギア熟成アクア 活メバルシラス 2インチ (大盛) ECOGEAR 59652489

J17 オリーブゴールド エコギア熟成アクア 活メバルシラス 2インチ (大盛) ECOGEAR 59652489
J17 オリーブゴールド エコギア熟成アクア 活メバルシラス 2インチ (大盛) ECOGEAR 59652489

エコギア熟成アクア 活メバルシラス 2インチ (大盛)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個J17 オリーブゴールド注文コード59652489品番J17 オリーブゴールド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

驚異の集魚&摂餌性能を発揮する「エコギア熟成アクア 活メバル」シリーズのなかで、抜群のアピール力を持った”攻め”のアイテム、それが「エコギア熟成アクア 活メバルシラス2"」です。
特徴的なラウンドピンテールがひとたび水流を受けると、生命感溢れるタイトバイブレーションを発生。
その波動が広範囲に散った魚を効率よく呼び、さらにエコギア熟成アクアの集魚&摂餌性能でより確実に喰わせることができます。
はたしてメバルがいるのか?活性はどうか?フィールドでいち早く状況把握をしたいときに、積極的で効率のよいサーチを可能にする超実戦派アイテムです。

寸法(mm)51J17 オリーブゴールドサイズ(inch)2″入数18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする