電圧(V)(本体)AC100
定格消費電力(W)(本体)200
電流(A)(本体)2.2
コード長さ(m)(本体)約1.7
外径×内径(Φmm)(ダイヤモンドディスク)100×20
回転数(min-1[r.p.m])(本体)約6800
用途草刈用チップソーの逃げ面・すくい面の刃砥ぎに。
セット内容手動式チップソー研磨機×1、粉じんカバー×1、送りハンドル×1、スパナ×1、刃物研ぎグラインダー本体×1、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1
粒度(ダイヤモンドディスク)200
厚さ(mm)(ダイヤモンドディスク)基板/約1
質量(kg)手動式チップソー研磨機(グラインダー含まず)/約5.5、(本体)約1.22
周波数(Hz)(本体)50/60
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約248×120×88、手動式チップソー研磨機(グラインダー含まず)/約460×360×180
寸法(縦×横)(mm)手動式チップソー研磨機(グラインダー含まず)/約270×34(ベースサイズ)
定格時間(分)(本体)30