兼定
兼定の 料理道具
兼定の 包丁・ナイフ・砥石
兼定の 砥石・包丁差し
包丁荒砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59654516
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
研ぎやすい幅広タイプ。
用途
ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。刃欠けの修正に。
セット内容
すべりにくいゴム砥石台付
粒度
#220(荒砥石)
材質(本体)
ホワイトアランダム
材質(台)
ポリプロピレン(耐熱温度85℃)
材質(すべり止め)
合成ゴム
アズワン品番
64-4069-63
商品説明動画
包丁研ぎ方
参考になった