兼定
兼定の 料理道具
兼定の 包丁・ナイフ・砥石
兼定の 砥石・包丁差し
包丁両面砥石 中・仕上
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59654595
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1丁で2役コンビ砥石。
用途
ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。
#1000:切れにくいと感じたら普段のお手入れに/#3000:より優れた切れ味に。
セット内容
すべりにくいゴム砥石台付
粒度
#1000(中砥石)/3000(仕上砥石)
材質(本体)
ホワイトアランダム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×57×40
材質(台)
ポリプロピレン(耐熱温度85℃)
材質(すべり止め)
合成ゴム
アズワン品番
64-4069-67
商品説明動画
包丁研ぎ方
参考になった