TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TAKAGI(高儀)の ヘラ・スパチュラ
ステンレス ローズ柄起こし金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
105
注文コード
59660597
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ちやすい木柄。
ヘラ幅(mm)
105
用途
お好み焼きや鉄板焼きなどに。
材質
ステンレススチール
寸法(mm)
105
アズワン品番
64-4075-47