ディップシール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20kg) 注文コード 59660670 品番 ディップシール DS-250 20k
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

セルロース系素材の耐衝撃性、耐腐食性に優れた絶縁性の丈夫な保護皮膜を形成し、金属部品の長期保存や陸・海上輸送の塩害・風害対策、耐衝撃保護に最適です。

厚さ(mm)1.6〜2.0 透明(薄い琥珀色) 容量(kg)20 使用温度(℃)170〜180 引火点(℃)218 使用限界温度(℃)200 強度強く硬い 危険物の類別非危険物 作業手順1.ご使用温度(170〜180℃)に温度設定して溶解します。180℃を超えないでください。2. 溶解したら、金属の棒でかるく攪拌してください。細かい白泡が消えたら作業を開始します。3. 油分やゴミ、指紋が付いていると発錆の原因になりますので、ご使用前に除去してください。4. 推奨ディッピング温度 170 〜 180℃で5秒程度ワークを浸漬し、引き揚げます。30秒程度で硬化します。直ぐに置かず、暫く針金で吊るしておくと綺麗に仕上がります。5.液面が下がったらブロックを追加してください。 硬化時間30〜40秒 浸透時間5〜10秒
注意
※強酸、溶剤への耐性は無い。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする