OSK
OSKの テーブルウェア(卓上備品・食器)
OSKの グラス・食器・カトラリー
OSKの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ランチプレート ドラえもん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59670515
品番
KP-13
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
楽しいドラえもん型のランチプレート。
自宅で簡単に、お子様ランチを楽しむことができます。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
200
色
ブルー
高さ(mm)
21
奥行(mm)
347